Kivitel:
nem összeszerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott keréktárcsákkal ellátott elasztikus tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, kék RAL 5007. Platformok csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Emelvénymagasság (mm): 283
Teljes hossz (mm): 1076
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 887
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint