• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rungenwagen

Artikel-Nr.: 12582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12582
EAN / GTIN 4017976125824
Herstellernummer 12582
L-Nummer L90080 1024
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 283
Gesamtlänge (mm): 1076
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 887
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50