Chariot à barres de poussée

Réf.: 12582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12582
EAN / GTIN 4017976125824
Réf. fabricant 12582
Article hors catalogue L90080 1024

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. 4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur de zone de chargement (mm): 283
Longueur totale (mm): 1076
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 887
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires