Vagón de carga

Número de artículo: 12582
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro con manija

Identificación y clasificación

Número de artículo 12582
EAN / GTIN 4017976125824
Número del fabricante 12582
Número L L90080 1024
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Anchura de la superficie útil (mm): 700
Altura de la superficie de carga (mm): 283
longitud total (mm): 1076
Anchura total (mm): 700
Altura total (mm): 887
Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50