{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungime scară | 0,74 m | |
Înălţime de lucru cca. | 2,25 m | |
Lăţime inferioară, exterioară | 0,41 m | |
Înălţime montant | 87 mm | |
Adâncime treaptă | 85 mm | |
Număr de trepte | 2×3 | |
Material | Trepte şi montanţi din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune | |
Execuţia treptelor | Treapta | |
Asigurare împotriva distanţării | bilateral, îmbinare rigidă | |
Accesibilitate | bilateral | |
Greutate | 4,5 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Tip produs | Scară dublă |
Cod articol | 966050 2X3 | |
EAN / GTIN | 4003866403530 | |
Număr producător | 40353 |