Scară pliantă din aluminiu, cu acces pe ambele părţi, număr posibil de trepte 2×3 – 2×10

Cod articol.: 966050 2X5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,45 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 5
Adâncime treaptă 85 mm
Nivel spațiere 218 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Nituit
Înălţime de lucru cca. 2,65 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării Bilateral, îmbinare rigidă
Standard BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 7,5 kg
Lungimea conductorului 1,2 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 966050 2X5
EAN / GTIN 4003866403554
Număr producător 40355
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi de scară din profiluri din aluminiu obţinute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare şi îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.