{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 84 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,47 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,07 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU146715 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 |