{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Power Q | |
| ⌀ rezila DC | 50 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 34 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 84 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
| Kot rampe αmaks | 1,47 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 31,07 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU146715 | |
| Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
| Številka izdelka | 213014 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406266844 | |
| Številka proizvajalca | 213014 50/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |