GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 63/5 mm

Cod articol: 213014 63/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 47 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 110 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Frezare circulară a găurii ap 2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,04 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 44,07 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU146715
Unghi de reglare κ 16 grad
Fz Helix 0,8
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213014 63/5
EAN / GTIN 4062406266868

Descriere

Execuţie:

Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături