Plăcuță amovibilă pentru frezare XOMU146715ZZER, pentru freză de avans mare, HB4020

Cod articol.: 213038 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,65 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,37 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
737 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului XOMU146715ZZER
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 14,15 mm
Grosimea plăcuţei 7,075 mm
Placă de tăiere lungime 14,15 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 6,564 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 6,696 mm
Diametru placă de tăiere 14,15 mm
Rază la colţ 1,5 mm
Unghi la colţ 60 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 2 grad
Unghi de reglare 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8 grad
Raza de tăiere principală 0 mm
Cod ISO XOMU146715ZZER
Diametrul orificiului de fixare 5,5 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB4020
Strat de acoperire AlTiCrN
Categorie HB4020
Placă de tăiere grosime 7,075 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XO1467150R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XO1467150R
Denumire Inserție de tăiere XOMU146715ZZER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Greutate 147 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213038 ST900
EAN / GTIN 4062406267117
Număr producător 213038 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max