• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare XOMU146715ZZER, pentru freză de avans mare, HB4130

Cod articol.: 213044 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,42 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    22,85 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.364 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului XOMU146715ZZER
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Pentagonal
Plăcuță de tăiere lată 6,564 mm
Grosimea plăcuței de tăiere 7,075 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 14,15 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 6,564 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 6,696 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 14,15 mm
Rază la colţ 1,5 mm
Lungimea teșirii colțului 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 60 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 2 grad
Unghi de reglare 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 8 grad
Raza de tăiere principală 0 mm
Cod ISO XOMU146715ZZER
Diametrul orificiului de fixare 5,5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB4130
Strat de acoperire AlTiCrN
Categorie HB4130
Placă de tăiere grosime 7,075 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XO1467150R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XO1467150R
Denumire Inserție de tăiere XOMU146715ZZER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); oţel superior
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii Da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Greutate 148 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Număr producător 213044 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max