{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| Skär-⌀ DC | 50 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftform | med hål | |
| Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 34 mm | |
| totallängd Ltot | 50 mm | |
| Fästhåls⌀ | 22 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
| spiralfräsning ap | 2 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 1,47 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 31,07 mm | |
| Passande vändskär | XOMU146715 | |
| Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikelnummer | 213014 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406266844 | |
| Tillverkarens nummer | 213014 50/4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |