S50U SLANR-15 TANG Bare de alezat pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol: 3602255
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
Serie HELITURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602255
EAN / GTIN 7291075188769
Număr producător 3602255
L-Număr L23990 353

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 150608L-HT
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 85 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -8 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 60 mm
  • Înălțimea cozii (H): 47 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate