Sistem Li-Ion M18B2 MB18

Cod articol: 073827 MB18
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18B2
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Greutate per acumulator 419 g
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Număr producător 4932430062

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului MB18-CR.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii