{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Brun ocru | |
| Denumirea producătorului | Alpha 93 | |
| Culoarea | Maro | |
| Temperatură de depozitare de | 5 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 40 °C | |
| Cuprins | 500 ml | |
| Tip produs | Ulei de aşchiere | |
| Conținut unitate | mililitru | |
| Execuție | Flacon | |
| Formă | lichid | |
| Viscozitate cinematică min. | 30 | |
| Viscozitate cinematică max. | 30 | |
| Punct de aprindere | 180 °C | |
| Caracteristici | Fără clor; ecologic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 084210 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000966057 | |
| Număr producător | 3108421500 | |
| Producător/responsabil | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |