Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A0

Cod articol.: 719890 A0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Griff; Backen; Griff; Backen; Griff
Denumirea producătorului Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Diametru vârf 0,9 mm
Poziție vârf dreaptă
Material vârf Oţel special
Recomandat pentru Inele de siguranță exterioare
Tip de îmbinare Articulație înșurubată
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Fără joc
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 140 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Număr producător 49 11 A0
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma A − fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.