Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A41

Cod articol: 719890 A41
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior cotit

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior cotit
Lungimea totală 305 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 85 mm - 140 mm
⌀ vârfuri 3,2 mm
Standard DIN 5254 B
Forma B
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special
Suprafaţă gri fosfatat
Cu limitator de cursă nu
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Mâner cu mecanism de blocare nu
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719890 A41
EAN / GTIN 4003773048855
Număr producător 49 21 A41

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături