{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 130 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 mm - 25 mm | |
⌀ vârfuri | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel special | |
Suprafaţă | gri fosfatat | |
Cu limitator de cursă | nu | |
Articulaţie cu arc de deschidere integrat | da | |
Mâner cu mecanism de blocare | nu | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Număr producător | 49 21 A11 |