Dispozitiv de strângere cu articulaţie orizontal, Tip: 2

Cod articol.: 376800 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa de reglare cârlig de prindere min. 38 mm
Forța de fixare min. 1.600 N
Cursa de reglare cârlig de prindere max. 72 mm
Diametrul găurii 5,2 mm
Tip produs Dispozitiv de strângere cu articulaţie
Cu alezaj ja
Lungimea totală 159 mm
Înălţimea totală 47 mm
Material oțel
Greutate 0,12 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376800 2
EAN / GTIN 4020772017095
Număr producător 557405
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Complet cu contrasuport.
  • Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie.
  • Autoblocarea împiedică deschiderea.
  • Nit din oţel inoxidabil.
  • Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
  • Dispozitivele sunt galvanizate.
  • Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
  • Bucşe din lagăr cementate.
  • Locaş de lagăr cu ungere.
  • Cârlig călit.

Aplicaţie:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.