{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară | |
caracteristică electrostatică | 0,9 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Denumirea producătorului | Sahara 100 | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
EN 388 | 3111X | |
Material de suport | Bumbac | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 240 mm - 260 mm | |
Culoarea | galben | |
Material acoperire | Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 81 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii umede | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | moderat(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094413 7 | |
EAN / GTIN | 4008198710073 | |
Număr producător | SAHARA 100/7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pereche de mănuşi Sahara® 100, Mărimea mănuşilor: 7
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.051 livrabil imediat
2,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.984 livrabil imediat
4,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Allround | Allround | Allround |
Strat de acoperire | Nitril | Nitril | Nitril |
Culoarea | galben | galben | galben |
Mărimea mănuşilor | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | Mănuşi universale | Mănuşi universale |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a | Categoria a II-a |