{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Pentru ⌀ capului de filetat D | 10 mm | |
Suport | Coadă Weldon | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
⌀ exterior d1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Lungime utilă L1 | 24 mm | |
Moment de strângere recomandat | 5 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 210555 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522634 | |
Număr producător | 210555 10 |