• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn cilindric fără răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 12mm

Cod articol.: 210555 12
Reducere
169,21 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Standard DIN 1835 B
Diametru exterior pe partea sculei D 11,8 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 10 Nm
Lungimea totală L 80 mm
Lungime activă A 29 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Formă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 52 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire nu
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 12mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 20 mm
Concentricitate 10 µm
Lungime utilă LN 26 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,144 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210555 12
EAN / GTIN 4045197522641
Număr producător 210555 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.