{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 15,8 mm | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport șurub | |
| Moment de strângere | 15 Nm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Lungime activă A | 43 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Formă | Coadă cilindrică | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501005 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm; 16 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj filetat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 58 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 16mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 25 mm | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Lungime utilă LN | 40 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 0,272 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 210555 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197522658 | |
| Număr producător | 210555 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |