Carcasă pentru monitor TFT, Tip: 1

Cod articol: 948401 1
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clasă de protecţie IP: IP 41

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 41
Înălţime 600 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime jos 275 mm
Adâncime sus 200 mm
Înălţimea utilă a carcasei monitorului 460 mm
Lăţimea utilă a carcasei monitorului 690 mm
Adâncime utilă a carcasei pentru monitor în partea de jos 230 mm
Adâncime utilă a carcasei pentru monitor în partea de sus 150 mm
Greutate 21 kg
Tip produs Carcasă monitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948401 1
EAN / GTIN 4062406074630
Număr producător 948401 1

Descriere

Execuţie:

Carcasă monitor TFT pentru ecrane plate, cu posibilitate de închidere, cu raft fix de depozitare. Uşă basculantă cu susţinere proprie, reglabilă fără trepte, cu geam din policarbonat.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi basculante antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături