Circometru din oţel V2A pentru circumferinţă şi ⌀, Rază maximă de măsurare: 950mm

Cod articol: 465682 950

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 51,40 € /buc.
  • 66,00 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază maximă de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare pentru ⌀ 20 mm - 300 mm
Domeniu de măsurare pentru circumferinţă 60 mm - 950 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Grosimea benzii 0,2 mm
Citire 0,1 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Număr producător 62000027

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel CJU pentru măsurarea circumferinţei exterioare şi ⌀ corpurilor rotunde. Oţelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradaţii pentru circumferinţă şi ⌀. Diviziune 1 mm. Citire pe vernier 0,1 mm. Eroare toleranţă la scalare conform DIN 866.
Model V2A din oţel de arc inoxidabil.

Notă:

Circometre cu gradaţie de 0,05 mm şi circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staţionară CJU, la cerere.