• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Misuratore V2A di circonferenze e ⌀, Massimo campo di misura: 950mm

Codice art.: 465682 950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 66.30 /pz.
  • CHF 85.00 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Massimo campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione per ⌀ 20 mm - 300 mm
Intervallo di misurazione per circonferenza 60 mm - 950 mm
Larghezza del nastro 16 mm
Spessore nastro 0,2 mm
Risoluzione 0,1 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Codice del produttore 62000027
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio CJU per misurare circonferenze e ⌀. Nastro in acciaio per molle con graduazione doppia incisa a laser sulla parte anteriore per la misura di circonferenze e ⌀. Distanza tacche 1 mm. Lettura nonio 0,1 mm. Limiti di errore della graduazione a norma DIN 866.
Esecuzione V2A in acciaio per molle inossidabile.

Nota:

Metro a nastro C con lettura 0,05 mm e metri a nastro con rivestimento nero su richiesta. Esecuzione fissa CJU su richiesta.