{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.310 mm | |
Lăţime | 880 mm | |
Lăţime fără mâner | 680 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Materialul roţilor | strat de rulare din poliuretan, fără amprentă | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 67 kg | |
Tip produs | Carucior de depozitare |
Cod articol | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Număr producător | 918610 55 |