Bezpieczny środek czyszczący Lectra Clean II, 500 ml, Typ: 500

Nr art.: 083022 500
(PLN 214,92 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,46  PLN / Sztuka
    (PLN 214,92 / 1 Litre)
  • z 12 Sztuka
    89,54  PLN / Sztuka
    (PLN 179,07 / 1 Litre)
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS02: Płomień

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja puszka z aerozolem
zawartość 0,5 l
Temperatura zapłonu 63 °C
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS02: Płomień
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Numer producenta 30449-AK

Opis

Wykonanie:

Mocny, głęboko działający środek czyszczący o zwiększonym bezpieczeństwie stosowania. Wysoka odporność na przebicie rzędu 43 kV, wysoka temperatura zapłonu wynosząca 63 °C. Idealnie nadaje się do uporczywych zabrudzeń komponentów mechanicznych oraz silników elektrycznych, szaf rozdzielczych, transformatorów itd.

Wskazówka:

Pojemnik 500 ml (+ 25%). 
Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa. Wyroby zawierają niewielką ilość gazu wytłaczającego i tym samym dużą ilość substancji czynnej przy ok. 95%. Zapewnia to maksymalną wydajność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka