Limpiador de seguridad Lectra Clean II, Contenido: 500ml

Número de artículo: 083022 500
Precio por 1 unidad (44,30 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    22,15 € / 1 unidad
    (44,30 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    18,45 € / 1 unidad
    (36,90 € / 1 Litros)
a petición
En stock
294 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador universal
Versión del contenedor Aerosol
Contenido 500 ml
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Denominación del fabricante Sicherheitsreiniger Lectra Clean II
Serie Lectra Clean II
Forma líquido
Punto de inflamación 63 °C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Número del fabricante 30449-AK
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador potente y eficaz con mayor seguridad de aplicación. Baja velocidad de evaporación, alto punto de inflamación de 63 °C. Ideal para la suciedad difícil en componentes mecánicos, así como en motores eléctricos, armarios de distribución, transformadores, etc.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.