Säkerhetsrengöringsmedel Lectra Clean II 500

Article no.: 083022 500
(NOK 469,26 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
217 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Sprayburk
Innehåll 0,5 l
Flampunkt 63 °C
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Manufacturer number 30449-AK

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfullt, djupverkande rengöringsmedel med ökad användningssäkerhet. Hög genomslagshållfasthet på 43 kV, hög flampunkt på 63 °C. Perfekt för hårdnackad smuts på mekaniska komponenter och elmotorer, kopplingsskåp, transformatorer etc.

Anmärkning:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen