Zaštitno sredstvo za čišćenje Lectra Clean II 500

Artikl br.: 083022 500
(38,16 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 0,5 l
Plamište 63 °C
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Broj proizvođača 30449-AK

Opis

Izvedba:

Snažan sprej za čišćenje s dubinskim djelovanjem i povećanom sigurnošću primjene. Visok probojni napon od 43 kV, visoko temperatura zapaljenja od 63 °C. Idealno za tvrdokorna onečišćenja na mehaničkim komponentama i na elektromotorima, transformatorima itd.

Napomena:

Sadržaj limenke 500 ml (+ 25 %).
Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća. Proizvodi s malim udjelom pogonskih plinova imaju visok udio djelatne tvari od oko 95 %. Zahvaljujući tome je ostvaren maksimalni učinak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu