Veiligheidsreiniger Lectra Clean II, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083022 500
Prijs per 1 Stuk (42,08 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,04 / 1 Stuk
    (42,08 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 17,53 / 1 Stuk
    (35,06 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Inhoud 0,5 l
Vlampunt 63 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083022 500
EAN/GTIN 5412386004889
Nummer fabrikant 30449-AK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige, diepwerkende reiniger met verhoogde toepassingsveiligheid. Hoge doorslagvastheid van 43 kV, hoog vlampunt van 63 °C. Ideaal voor hardnekkige verontreinigingen op mechanische onderdelen en op elektromotoren, schakelkasten, transformators enz.

Tip:

inhoud 500 ml (+ 25%).
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan