Banc de lucru CNC cu carcasă 30G 1500 mm

Cod articol: 970605 1500
1500
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 800 mm
Lăţime carcasă sertare 750 mm
Adâncime carcasă sertare 700 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Lăţime picior 50 mm
Număr de sertare 5
Greutate 175 kg
Tip produs Banc de lucru CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lăţime cu bară transversală distanţare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 30G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 200 kg. Cu blat de lucru din bambus.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături