Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce 1500 mm

Cod articol: 926001 1500
(257,00 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.500 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Bambus
Strat de acoperire a blatului de lucru Rectificate, gresate fără reziduuri
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926001 1500
EAN / GTIN 4062406215415

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii