{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Interface | ponto de separação 1; ponto de separação 2 | |
| Comprimento total L | 224 mm | |
| Tipo de produto | Adaptador de troca rápida | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina; no lado da peça de trabalho | |
| Tipo de alojamento | SDS-Max; SDS-Plus | |
| Designação do fabricante | Adapter SDS-MAX zu SDS-PLUS, Typ: 1 | |
| Interface no lado da máquina | SDS-Max | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 789049 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406569051 | |
| Número do fabricante | 789049 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |