{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 7 | |
| H1 | 39 mm | |
| Altura H2 | 27 mm | |
| Comprimento 1 | 40 mm | |
| Fmáx. | 22,6 kN | |
| binário máximo | 58,8 Nm | |
| ⌀ Dh7 | 25 mm | |
| Tipo de produto | Gancho de aperto |
| Número do artigo | 370073 7 | |
| EAN/GTIN | 2050001962003 | |
| Número do fabricante | K0014.312140 | |
| Fabricante/responsável | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |