{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HiPoClamp | |
| Modelo | Sistema de fixação de ponto zero | |
| Força de fixação até máximo | 40 kN | |
| Peso | 35 kg | |
| Comprimento total L | 512 mm | |
| Comprimento do corpo base a | 424 mm | |
| Largura do corpo base B | 125 mm | |
| Área de aperto b | 0 mm - 182 mm | |
| Altura do corpo base c −0,02 | 100 mm | |
| Área de aperto d | 131 mm - 313 mm | |
| Altura do mordente h | 39,5 mm | |
| Ranhura longitudinal l H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Distância da ranhura p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Código de cor para acessório adequado | HiPo | |
| Tipo de produto | torno |
| Número do artigo | 360465 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197777904 | |
| Número do fabricante | 360465 125 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |