{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do mordente b | 125 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 59 mm | |
| Altura do mordente h | 39,5 mm | |
| Altura h1 | 19 mm | |
| Comprimento do mordente l | 82 mm | |
| adequado para o código de cor | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 361295 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197912428 | |
| Número do fabricante | 361295 125 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |