Placa adaptadora para mordente superior Xtric fix, para largura do mordente b: 125

N.º do artigo: 361294 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura do mordente b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura h 20,5 mm
Comprimento I 88 mm
adequado para o código de cor Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense
Tipo de produto Placa adaptadora

Identificação e classificação

Número do artigo 361294 125
EAN/GTIN 4067263708087
Número do fabricante 361294 125
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Temperado e retificado. Incluindo parafusos de fixação.

Vantagem:

Os tornos NC existentes da GARANT ou da Allmatic podem ser utilizados com os mordentes superiores Xtric.

Vantagem:

Para alojamento de mordentes superiores Xtric tamanho 125.

Material:

Aço temperado.

Indicado para:

Mordentes superiores n.º 363010 125 até 363037 125.