{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do mordente b | 125 mm | |
| Altura do mordente h | 39,5 mm | |
| Altura h1 | 20 mm | |
| Comprimento do mordente l | 92 mm | |
| Comprimento l1 | 43 mm | |
| adequado para o código de cor | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 360469 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197777942 | |
| Número do fabricante | 360469 125 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |