Casquilho redutor ranhurado vedado, ⌀ 12 mm, ⌀ de fixação D1: 3mm

N.º do artigo: 302147 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 3mm
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYL01200105
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0120 mm
Diâmetro da haste DS 12 mm
Comprimento da haste LS 47 mm
Diâmetro do alojamento, classe de tolerância ISO 12 mm
Diâmetro de fixação D1 3 mm
Diâmetro exterior D 12 mm
Comprimento da pinça de aperto L 47 mm
Forma cilíndrico(a)
Diâmetro do cilindro D2 12 mm
Comprimento de montagem L2 45 mm
Concentricidade ≤ 2 µm
Com vedação sim
Possibilidade de refrigeração interior não
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto bucha de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 302147 3
EAN/GTIN 4060576159942
Número do fabricante 0207910
Fabricante/responsável SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrição

Versão:

Vedado (tampões de borracha).

Vantagem:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
  • O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ±5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ±2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Acessórios especiais:

Limpador cilíndrico n.º 343720.