Limpador cilíndrico Plástico, ⌀ do pino: 6

N.º do artigo: 343720 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do pino Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do pino 6 mm
Tipo de produto Limpador cónico

Identificação e classificação

Número do artigo 343720 6
EAN/GTIN 4045197274663
Número do fabricante 343720 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Grandes lacunas para lascas e sujidade.
  • Tecido não tecido resistente a óleo e emulsões.

Corpo base: Feito de poliestireno (PS)
Precisão dimensional e estabilidade da forma significativamente maior do que a madeira, resultando numa alta precisão.
  • Nenhuma mudança na forma/dimensão em caso de flutuações de temperatura.
  • Nenhuma mudança na forma/dimensão em caso de flutuações de humidade.
  • A madeira não é uma boa base para um produto de limpeza de precisão que tenha de ser aplicado em peças de máquinas de fabrico muito preciso.
O PS é reciclável.
  • Granulação > Prensagem > Compressão.
  • Estão em curso projetos de Degradation Upcycling, isto é, a recuperação de químicos importantes a partir de resíduos.
Menos problemático que o PVC duro.
  • O PVC causa graves problemas de saúde e ambientais, desde a produção até à eliminação (cradle to grave).
  • O PVC é frequentemente proibido nas empresas.
Tiras de limpeza feitas de tiras de velo de alta qualidade
Maior capacidade de absorção
  • Melhor limpeza do que outros materiais.
  • Vida útil mais longa – as lacunas absorvem partículas de sujidade sem abrasão das partículas de velo.
  • Sem contaminação das ferramentas e dos alojamentos de ferramentas.
  • Sem redução da precisão de ajuste das interfaces do fuso e do alojamento de ferramentas.
Forma mais estável do que o couro.
  • O couro é orgânico e, como tal, as suas propriedades e vida útil não são homogéneas.
  • O couro reage às flutuações de temperatura/humidade, provocando mudanças na forma/dimensão.
  • Desta forma, também se podem soltar tiras de couro do corpo base.
O velo pode ser limpo.
  • Podem ser usados produtos de limpeza especiais para limpar resíduos de massa e óleo presentes no velo.
  • Assim, o corpo base de alta qualidade e a união adesiva segura não são afetados.
União positiva e adesiva segura
É capaz de resistir a impulsos laterais superiores.
  • As tiras de velo são ranhuradas e, portanto, têm uma ligação positiva, para além da aderência da colagem.
Adequado para emulsões agressivas.
  • A cola especial também é resistente a emulsões agressivas.
Punhos ergonómicos e antideslizantes
Manuseamento perfeito.
  • Antideslizante, tornando-o seguro e fácil de usar.
  • Dependendo do produto, a resistência ao deslize é assegurada através de punhos poligonais ou da moldagem.

Vantagem:

O design de plástico é dimensionalmente estável e, portanto, alta precisão em uso. As tiras não tecidas também são ranhuradas.

Vantagem:

Para limpar o furo interior / do cone exterior / do cone interior nos fusos da máquina, buchas e alojamentos de ferramentas (por exemplo, mandril de encaixe por contração/mandril de expansão hidráulica).