Fresa de MDI MTC, DLC, ⌀ DC: 12M

N.º do artigo: 202272 12M
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 36 mm
Projeção L1 incl. exposição 46 mm
⌀ de exposição D1 11 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Forma da haste HA
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,07 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202272 12M
Copiar
EAN/GTIN 4045197764614
Copiar
Número do fabricante 202272 12M
Copiar
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
480
Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
440
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
400
Acrílico PMMA
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
200
PE-HD
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
PA 66
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
200
PEEK
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
150
PF 31
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
130
PVDF GF20
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
180
POM GF25
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
PA 66 GF30
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
150
PEEK GF30
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
130
PTFE CF25
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
Painel sanduíche alveolar
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
300
Cu
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
200
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Sem chanfro de canto de corte de 45°.
Comprimentos semelhantes a DIN 6527 longo.
Tam. 1–2 – Tolerância: Tamanho ⌀ nominal DC = e8.
Tam. 2,5–20M – Tolerância: Tamanho ⌀ nominal DC = h6.

Vantagem:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a