Auxiliar de soldadura comutável, Tipo: QHCSS

N.º do artigo: 085957 QHCSS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de retenção nominal 400 N
Altura 95 mm
Comprimento 111 mm
Largura 29 mm
resistência máxima à temperatura 180 °C
Peso 0,7 kg
Tipo de produto Íman angular

Identificação e classificação

Número do artigo 085957 QHCSS
EAN/GTIN 5012095618072
Número do fabricante QHCSS

Descrição

Versão:

Retenção de peças de trabalho nos ângulos de 45° e 90°. Resistente a temperaturas até máximo 180 °C. Ideal para tubos redondos e quadrados, bem como material angular e plano.