Carregador de fita de rotulagem Com poliéster, Tipo: W

N.º do artigo: 085539 W
Preço por 1 Peça (17,70 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rolos 10
Material Poliéster
Comprimento 7 mm
Largura 9 mm
Tipo de produto etiqueta

Identificação e classificação

Número do artigo 085539 W
EAN/GTIN 3026980930967
Fabricante/responsável NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descrição

Versão:

Concebidas especificamente para os dispositivos de rotulagem LabelManager™ e LabelWriter™ Duo, as fitas de rotulagem D1 fornecem o desempenho e a variedade necessários para a maioria das tarefas de etiquetagem. Aderem a quase todas as superfícies limpas e planas, incluindo plástico, papel, metal, madeira e vidro, e apresentam uma parte de trás fácil de destacar para uma fixação fácil. As fitas de rotulagem D1 são versáteis, duráveis e estão disponíveis numa ampla gama de larguras e cores, para que possa organizar sem stress a sua casa e o seu escritório.

Material fornecido:

10 × carregador de fita de rotulagem 9 mm × 7 mm com poliéster.