{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Conteúdo por caixa de cartão | 10 un. | |
| Cor da etiqueta | branco | |
| Temperatura de trabalho | -18 °C - 90 °C | |
| Comprimento da fita de rotulagem | 7 m | |
| Largura da fita de rotulagem | 12 mm | |
| Cor da letra | preto | |
| Cor da fita | branco | |
| Material da fita | Poliéster | |
| Tipo de produto | Fita de rotulagem |
| Número do artigo | 085519 W | |
| EAN/GTIN | 3026980930974 | |
| Fabricante/responsável | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland |