{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de baterias incluídas | 1 un. | |
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Designação do fabricante | Dymo 280 | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Comprimento | 206 mm | |
| Largura | 108 mm | |
| Altura | 41 mm | |
| Peso total | 395 g | |
| Interface | USB | |
| Altura máx. das letras | 8,1 mm | |
| Carregador de fita de rotulagem adequado | D1 | |
| Número de carateres/símbolos disponíveis | 220 | |
| Número de linhas de texto | 2 | |
| Possível largura da fita de rotulagem | 12 mm; 6 mm; 9 mm | |
| Layout do teclado | QWERTZ | |
| Modelo de aparelho de corte de fita | manual | |
| Número de tamanhos de letra | 3 | |
| Número de carateres visíveis no visor | 28 | |
| Número de estilos de letra | 6 | |
| Número de larguras das letras | 2 | |
| Depósito de etiquetas | não | |
| Cor da letra | preto | |
| Tipo de produto | aparelho de rotulagem |
| Número do artigo | 085500 LM280 | |
| EAN/GTIN | 3501170968925 | |
| Número do fabricante | S0968970 | |
| Fabricante/responsável | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com |