Carregador de fita de rotulagem Com poliéster, Tipo: W

N.º do artigo: 085551 W
Preço por 1 Peça (23,82 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conteúdo por caixa de cartão 10 un.
Cor da etiqueta branco
Temperatura de trabalho -18 °C - 90 °C
Comprimento da fita de rotulagem 7 m
Largura da fita de rotulagem 19 mm
Cor da letra preto
Cor da fita branco
Material da fita Poliéster
Tipo de produto Fita de rotulagem

Identificação e classificação

Número do artigo 085551 W
EAN/GTIN 3026980930981
Fabricante/responsável NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrição

Versão:

Concebidas especificamente para os dispositivos de rotulagem LabelManager™ e LabelWriter™ Duo, as fitas de rotulagem D1 fornecem o desempenho e a variedade necessários para a maioria das tarefas de etiquetagem. Aderem a quase todas as superfícies limpas e planas, incluindo plástico, papel, metal, madeira e vidro, e apresentam uma parte de trás fácil de destacar para uma fixação fácil. As fitas de rotulagem D1 são versáteis, duráveis e estão disponíveis numa ampla gama de larguras e cores, para que possa organizar sem stress a sua casa e o seu escritório.

Material fornecido:

10 × carregador de fita de rotulagem 19 mm × 7 mm com poliéster.