Mangueira espiralada de PU 1/2 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 11×16 mm, Comprimento útil da mangueira: 6m

N.º do artigo: 080241 6
Copiar
Preço por 1 Peça (18,66 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira espiralada de PU
pressão de serviço máxima 10 bar
pressão de rutura máxima 35 bar
⌀ exterior da mangueira 16 mm
⌀ interior da mangueira 11 mm
Comprimento útil da mangueira 6 m
Cor azul
Ligação por acoplamento rápido 1/2 polegada
Ligação por niple de encaixe 1/2 polegada
Tipo de produto Mangueira

Identificação e classificação

Número do artigo 080241 6
Copiar
EAN/GTIN 7391390097484
Copiar
Número do fabricante 309589769
Copiar
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C.

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de segurança n.º 080285 e niple de aço n.º 080290.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados