Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Durómetro universal Rockwell NEXUS 605RS

N.º do artigo: 495073 605RS

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura 1 HR
Indicação ecrã tátil de 6,5 polegadas
Método de teste Rockwell / Super-Rockwell
Designação do fabricante NEXUS 610RS
Interface USB-2
Alimentação de energia A energia elétrica
Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Operação motorizado
Força de ensaio da carga principal 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Força de ensaio da pré-carga 3; 10 kg
largura máxima da amostra 250 mm
altura máxima da amostra 165 mm
Alimentação elétrica 220 − 240 V / 50 Hz
Comprimento 505 mm
Largura 250 mm
Altura 855 mm
Peso 82 kg
Tipo de produto Durómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495073 605RS

Descrição

Ejecución:

Máquina de ensaio de dureza Rockwell com muito boa precisão. Quadro da máquina rígido também para utilização em condições difíceis de oficina.
Grande ecrã tátil industrial a cores de 6,5″. Ativação da carga de ensaio através do ecrã tátil com monitorização eletrónica do tempo de espera. Aplicação da carga de ensaio no circuito de regulação fechado (célula de carga, sistema de circuito fechado). Sistema eletrónico de visualização e controlo integrado com operação por painel tátil.

Norma:

DIN EN ISO 6508 e ASTM E-18, ISO 2039/1.

Volumen de suministro:

Equipamento base pronto a usar: Mesa de apoio plana ⌀ = 150 mm. Apoio de prisma ⌀ = 60 mm, cone Rockwell 120°, suporte de esfera Rockwell 1/16 polegadas incluindo certificado de ensaio ASTM e ISO.
Inclui embalagem de envio.

Nota:

O fornecimento é cobrado em separado. Opcionalmente, a calibração DAkkS pode ser realizada no local de instalação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta